Motion
6328L1C3

NTN
6328L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02288610
N° MFR6328L1C3
Prix4,820.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6328L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02288610
N° MFR6328L1C3
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
Prix4,820.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4409 po, 62.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    46.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6328L1C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulements à billes radial/à gorge profonde avec alésage de 140 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 300 mm et largeur de 62 mm pour utilisation avec rainures radiales profondes lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6328L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359403978
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359403978

Aperçu

Description du fabricant
6328L1C3 BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer