Motion
NU412

NTN
NU412

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02288625
N° MFRNU412
Prix827.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU412

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02288625
N° MFRNU412
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
Prix827.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    6.614 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359148572
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359148572

Aperçu

Description du fabricant
NU412 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG