Motion
6803

NTN
6803

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02288690
N° MFR6803
Prix156.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6803

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02288690
N° MFR6803
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
Prix156.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6803 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6803 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 26 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6803
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006117
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    320 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359006117

Aperçu

Description du fabricant
6803 BILLE BRG