Motion
UK210D1

NTN
UK210D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 1.2598 po, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI02288718
N° MFRUK210D1
Prix176.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UK210D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 1.2598 po, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI02288718
N° MFRUK210D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2598 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9449 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.2598 po
  • Poids
    2.138 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359241860
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UK2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359241860

Aperçu

Description du fabricant
UK210D1 BRG