Motion
HE2306X

NTN
HE2306X

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre 1.0000 po, longueur totale 1.4961 po
N° D’ARTICLE MI02288772
N° MFRHE2306X
Prix108.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE2306X

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre 1.0000 po, longueur totale 1.4961 po
N° D’ARTICLE MI02288772
N° MFRHE2306X
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
Prix108.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Global Longueur  
    38 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN06
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW06X
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069440
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • CUP_NON
    4547359069440

Aperçu

Description du fabricant
HE2306X BRG
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage