Motion
SN515L

NTN
SN515L

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02288777
N° MFRSN515L
Prix854.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SN515L

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02288777
N° MFRSN515L
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
Prix854.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Poids
    12.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359665840
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359665840

Aperçu

Description du fabricant
SN515L1Z2