Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal20 mm
- Longueur totale600 mm
Détails
- Type de composantRail seulement
- MatérielAluminium
- Norme de mesureMétrique
- Série60 Caisse
Aperçu
- Contrairement aux arbres communs, les arbres Thomson 60 Case LinearRace® sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées dans une installation certifiée ISO9000:2000 .
- Nos techniques sont continuellement mises à niveau avec un savoir-faire exclusif acquis de plus de 53 ans de conception et de fabrication de roulements linéaires.
- L’utilisation de l’arbre LinearRace 60 Case® avec les roulements à billes Thomson assure une performance et une durée de vie optimales des roulements.