Motion
6218MRC4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 30 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289411
N° MFR6218MRC4
Prix1,013.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 30 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289411
N° MFR6218MRC4
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
Prix1,013.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6218MRC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90mm alésages avec conception ouverte, 160mm DE et 30mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218MRC4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176494659
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176494659

Aperçu

Description du fabricant
6218 MR C4 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good