Motion
6324ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 55 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02289431
N° MFR6324ZZC3
Prix2,838.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 55 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02289431
N° MFR6324ZZC3
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
Prix2,838.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    55 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6324ZZC3 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6324ZZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 120 mm avec un diamètre extérieur de 260 mm et une largeur de 55 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6324ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066252
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176066252

Aperçu

Description du fabricant
6324ZZC3 BILLE BRG