Motion
NSK GRS PS2
Graisse pour roulements – usage général, composition de lithium, taille de 80 g, contenant à tube, couleur orange, -50 à +110 °C
N° D’ARTICLE MI02289998
N° MFRNSK GRS PS2
Prix102.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour roulements – usage général, composition de lithium, taille de 80 g, contenant à tube, couleur orange, -50 à +110 °C
N° D’ARTICLE MI02289998
N° MFRNSK GRS PS2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    80 g
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Application
    Roulements
  • Couleur
    Orange
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Tube
  • Pays d’origine
    JP
  • Point de chute
    +189 °C
  • Épaississeur de graisse
    Savon au lithium
  • Code d’harmonisation
    3403195000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176463358
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Série
    PS2
  • Plage de température
    -50 à +110 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    029176463358

Aperçu

Description du fabricant
TUBE À SOUFFLET DE GRAISSE/ORANGE DE PS2 80 GRAMMES