Motion
1221J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 105 mm, DI 190 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI02290021
N° MFR1221J
Price$1,325.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 105 mm, DI 190 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI02290021
N° MFR1221J
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
Price$1,325.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    105 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Outside Diameter  
    190 mm
  • Overall Width  
    36 mm

Details

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1221J BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 1221J est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 105mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 190mm , idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1221J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059155
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059155

Aperçu

Description du fabricant
1221J BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs