Motion
6218DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 30 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02290034
N° MFR6218DDU
Prix474.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 30 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02290034
N° MFR6218DDU
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
Prix474.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6218DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 160mm et largeur de 30mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064838
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064838

Aperçu

Description du fabricant
6218 DDU