Motion
6413C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 37 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02290050
N° MFR6413C3
Prix649.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 37 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02290050
N° MFR6413C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix649.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6413C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6413C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176086564
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176086564

Aperçu

Description du fabricant
6413 C3 BRG