Motion
NU1028MC3
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 140 mm, diamètre extérieur 210 mm, 1 rangée, 33 mm W, 176000 N dynamique/charge statique 250000 N
N° D’ARTICLE MI02290098
N° MFRNU1028MC3
Prix3,001.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 140 mm, diamètre extérieur 210 mm, 1 rangée, 33 mm W, 176000 N dynamique/charge statique 250000 N
N° D’ARTICLE MI02290098
N° MFRNU1028MC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,001.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    210 mm
  • Poids
    8.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401978
  • Tr/min maximum (graisse)
    3000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    10
  • CUP_NON
    029176401978

Aperçu

Description du fabricant
NU1028MC3