Motion
30/8 2RS
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 11 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02290963
N° MFR30/8 2RS
Prix119.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 11 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02290963
N° MFR30/8 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    30/8-B-2RS-TVH BILLE BRG
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802027365
  • Rpm max.
    25500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054369876376

Aperçu

Description du fabricant
30/8-B-2RS-TVH BILLE BRG