Motion
GAR25-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GAR25-DO-2RS

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 25 mm, Taille du filetage de la tige : M24x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291044
N° MFRGAR25-DO-2RS
Prix380.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GAR25-DO-2RS

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 25 mm, Taille du filetage de la tige : M24x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291044
N° MFRGAR25-DO-2RS
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
Prix380.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre de la tête
    64 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M24x2
  • Taille du filetage
    M24x2
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    88200 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802525069

Aperçu

Description du fabricant
GAR25-DO-2RS