Motion
GE25-AW
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de la bague intérieure de 16 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02291060
N° MFRGE25-AW
Prix327.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de la bague intérieure de 16 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02291060
N° MFRGE25-AW
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
Prix327.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    16 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    387000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    645000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802532395

Aperçu

Description du fabricant
GE25-AW-A