Motion
GIKPR16-PW
Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16x1.5, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI02291101
N° MFRGIKPR16-PW
Prix367.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16x1.5, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI02291101
N° MFRGIKPR16-PW
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
Prix367.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    42 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16x1.5
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    45200 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Normes respectées
    DIN-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802523492

Aperçu

Description du fabricant
GIKPR16-PW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon