Motion
GLE30-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GLE30-KRR-B

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02291109
N° MFRGLE30-KRR-B
Prix138.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GLE30-KRR-B

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02291109
N° MFRGLE30-KRR-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix138.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    36.5 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    20.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GLE..-KRR
  • CUP_NON
    4012802799613

Aperçu

Description du fabricant
GLE30-XL-KRR-B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon