Motion
KBS20-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KBS20-PP-AS

Bague à bille à rail rond fermé - série KBS, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 1.7716 po, capacité de charge de 373.201 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02291157
N° MFRKBS20-PP-AS
Prix172.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KBS20-PP-AS

Bague à bille à rail rond fermé - série KBS, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 1.7716 po, capacité de charge de 373.201 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02291157
N° MFRKBS20-PP-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    31.2 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    1.7716 po
  • Largeur totale
    45 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    373.201 lbf
  • Capacité de charge
    1660 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KBS
  • Capacité de charge statique
    352.968 lbf
  • CUP_NON
    4054364120689

Aperçu

Description du fabricant
KBS20-PP-AS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon