Motion
NKI70/35 C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI70/35 C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02291309
N° MFRNKI70/35 C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI70/35 C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02291309
N° MFRNKI70/35 C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI70/35 de C3 de 70 mm présente un diamètre d’alésage de 95 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 105 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.95 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages à usage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    035373408375
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    89000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    184000 N
  • CUP_NON
    035373408375

Aperçu

Description du fabricant
NKI 70/35 -C3