Motion
NX17-Z
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI02291336
N° MFRNX17-Z
Prix169.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI02291336
N° MFRNX17-Z
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
Prix169.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindage unique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Série
    NX
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales
  • CUP_NON
    4012802735796

Aperçu

Description du fabricant
NX17-Z-XL