Motion
PCJY35-N
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI02291391
N° MFRPCJY35-N
Prix202.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI02291391
N° MFRPCJY35-N
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
Prix202.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    92 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-21/32 po
  • Global Hauteur  
    1.8290 po, 46.45 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6563 po
  • Poids
    3.46 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GAY35-XL-NPP-B
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    Unités de logement PCJY, unités de logement à bride à quatre boulons, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints en P$
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    GEHCJ07-GG-N
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1140 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.3 kN
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    PCJY
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802823882

Aperçu

Description du fabricant
PCJY35-XL-N