Motion
RNAO37X52X18

INA (SCHAEFFLER)
RNAO37X52X18

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02291440
N° MFRRNAO37X52X18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO37X52X18

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02291440
N° MFRRNAO37X52X18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNAO37X52X18 présente un diamètre d’alésage de 37 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 18 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.33 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles compactes.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10200 lbf
  • Série
    ARNO
  • CUP_NON
    4054364128296

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION RNAO37X52X18