Motion
ZARF40115-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARF40115-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 93 mm
N° D’ARTICLE MI02291709
N° MFRZARF40115-L-TV
Prix8,070.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZARF40115-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 93 mm
N° D’ARTICLE MI02291709
N° MFRZARF40115-L-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,070.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    93 mm
  • Poids
    7.92 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rpm max.
    1200 tr/min, 3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16600 lbf
  • Série
    ZARF
  • Directives pour la poussée
    Double direction
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • CUP_NON
    4012802419221

Aperçu

Description du fabricant
ZARF40115-L-TV SUPPORT DE VIS À BOULE BRG