Motion
ZL5201-DRS
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 14 mm, largeur de rouleau de 15.90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291712
N° MFRZL5201-DRS
Prix172.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 14 mm, largeur de rouleau de 15.90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291712
N° MFRZL5201-DRS
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
Votre prix172.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    15.90 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    ZL52
  • CUP_NON
    4012802807110

Aperçu

Description du fabricant
ZL5201-DRS

You May Also Like