Motion
GIR8-DO
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8x1.25, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02291850
N° MFRGIR8-DO
Prix89.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8x1.25, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02291850
N° MFRGIR8-DO
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
Prix89.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    24 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8x1.25
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802523614

Aperçu

Description du fabricant
GIR8-DO