Motion
G1103KRRB3 TDCF

TIMKEN (FAFNIR)
G1103KRRB3 TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI02291930
N° MFRG1103KRRB3 TDCF
Prix113.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
G1103KRRB3 TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI02291930
N° MFRG1103KRRB3 TDCF
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
Prix113.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4375 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157132
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Série
    G-KRRB
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796157132

Aperçu

Description du fabricant
G1103 -KRRB3 -C2 BRG TDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté