Motion
RESSORT À FORCE CONSTANTE 7000132733 3M POUR MISE À LA TERRE CFS, 0.47/0.78 (NO 1), PRISE

3M
7000132733 3M CONSTANT FORCE SPRING FOR GROUNDING CFS, 0.47/0.78 (#1), JACK

3M™ Ressort à force constante pour mise à la terre CFS, 0.47/0.78 (no 1), câble gainé, 12,7 mm ( 0.50 po) 19,0 mm ( 0.75 po), 30 /caisse
N° D’ARTICLE MI02291975
N° MFR7000132733 3M CONSTANT FORCE SPRING FOR GROUNDING CFS, 0.47/0.78 (#1), JACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132733 3M CONSTANT FORCE SPRING FOR GROUNDING CFS, 0.47/0.78 (#1), JACK

3M™ Ressort à force constante pour mise à la terre CFS, 0.47/0.78 (no 1), câble gainé, 12,7 mm ( 0.50 po) 19,0 mm ( 0.75 po), 30 /caisse
N° D’ARTICLE MI02291975
N° MFR7000132733 3M CONSTANT FORCE SPRING FOR GROUNDING CFS, 0.47/0.78 (#1), JACK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT À FORCE CONSTANTE 7000132733 3M POUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Applique une pression radiale uniforme sur le câble
  • Pour utilisation dans les applications de mise à la terre ou de mise à la terre
  • Utilisé sur les gaines de câble en plomb et en aluminium, les rubans ou fils de criblage et les fils blindés en acier ou en aluminium
  • Connexion sans soudure
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE