Motion
ROULEAU DE DISQUES 01432 STIKIT OR 6 PO P500A

3M
01432 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P500A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01432, 6 po, P500, 175 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02292038
N° MFR01432 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P500A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01432 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P500A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01432, 6 po, P500, 175 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02292038
N° MFR01432 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P500A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P500
  • Numéro de stock du fabricant
    60455033104
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131014329
  • Nombre de disques
    175
  • CUP_NON
    00051131014329

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES 01432 STIKIT OR 6 PO P500A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublure pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement