Motion
86396 DISQUE EN PAPIER HOOKIT II 236U  5" X NH P180 POIDS C

3M
86396 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P180 C-WEIGHT

3M™ 236U HOOKII PR RN FC 5 X NH -500X, P180C
N° D’ARTICLE MI02292040
N° MFR86396 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P180 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86396 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P180 C-WEIGHT

3M™ 236U HOOKII PR RN FC 5 X NH -500X, P180C
N° D’ARTICLE MI02292040
N° MFR86396 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P180 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur du disque
    Or
  • Numéro de grain
    P180
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650029147
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144863969
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144863969

Aperçu

Description du fabricant
86396 DISQUE EN PAPIER HOOKIT II 236U 5" X NH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 5 po, sans trou
  • Système à boucles et à crochets
  • Idéal pour la peinture, le bois et le métal.
  • Résiste à l’obstruction