Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleJR40x45x20.5
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle HK4520.2RS présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un type de fermeture scellée avec une conception de coupelle à bout ouvert, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes nécessitant une protection contre la contamination.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.4300 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790216688