Motion
00639645

HYDAC CORP
00639645

Points de test de la série 1620 — PSI max. : 5,800
N° D’ARTICLE MI02292347
N° MFR00639645
Prix36.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00639645

Points de test de la série 1620 — PSI max. : 5,800
N° D’ARTICLE MI02292347
N° MFR00639645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    33 mm

Aperçu

Description du fabricant
POINT DE TEST 1620 (1/4 NPTF) MC/NBR
  • Série 1620, conception à piston guidé
  • Les points d’essai sont des raccords compacts et autoscellants qui donnent accès aux systèmes hydrauliques et pneumatiques pour mesurer la pression à 9,000 psi
  • Les adaptateurs de couplage ou les raccords de tuyau peuvent être connectés sans perte de liquide pendant que le système fonctionne
  • Peut également être utilisé pour prélever des échantillons d’huile ou pour purger l’air des systèmes hydrauliques
  • Les connexions sont filetées M16 x 2.0 avec une variété de configurations de ports vissables
  • Les trousses complètes comprennent des jauges, des tuyaux d’essai, des points d’essai et des adaptateurs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon