Motion
28995
Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 2.4688 po, largeur 1.0000 po, précision standard P0
N° D’ARTICLE MI02292683
N° MFR28995
Prix124.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 2.4688 po, largeur 1.0000 po, précision standard P0
N° D’ARTICLE MI02292683
N° MFR28995
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
Prix124.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4688 po
  • Cône Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Norme P0

Détails

  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    605790017780

Aperçu

Description du fabricant
28995 CÔNE
  • Amélioration de la durée de vie en fatigue
  • Réduction des vibrations sonores
  • Voies de circulation super finies
  • Comprend un anneau intérieur (cône), un anneau extérieur (gobelet), une cage et des rouleaux profilés pour répartir la charge uniformément
  • Capacités de charge radiales et axiales (en butée) élevées à des vitesses faibles à intermédiaires
  • Avec les roulements à une rangée, la capacité de charge de poussée est d’environ 60 % de la capacité radiale
  • Produit aux États-Unis et au Japon selon la norme de qualité automobile TS16949
  • Fabricant : Koyo