Motion
13SC-H X 3.375 HUB

DODGE
13SC-H X 3.375 HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 3.375 po
N° D’ARTICLE MI02292733
N° MFR13SC-H X 3.375 HUB
Prix602.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13SC-H X 3.375 HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 3.375 po
N° D’ARTICLE MI02292733
N° MFR13SC-H X 3.375 HUB
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
Prix602.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 3.375 po
  • Longueur de l’alésage
    3.34 po
  • Taille du raccord
    13
  • Bride Diamètre  
    6.1250 po
  • Diamètre extérieur
    6.125 po
  • Désalignement parallèle
    0.04 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    75 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022812
  • Matériel
    Hytrel
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    D-Flex
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple de serrage
    Boulon central 1800 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    47268 po-lb
  • CUP_NON
    782475876945

Aperçu

Description du fabricant
13SC H 3.3/8 ESPACEUR HUB 022812