Motion
2040B17
Pignon d’alésage de série - 2040 / 1 po, moyeu B, 17 dents
N° D’ARTICLE MI02293500
N° MFR2040B17
Prix49.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2040 / 1 po, moyeu B, 17 dents
N° D’ARTICLE MI02293500
N° MFR2040B17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    2.4440 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3130 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0470 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3130 po
  • Diamètre extérieur
    2.9800 po
  • Diamètre du pas
    2.7680 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345073
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039345073

Aperçu

Description du fabricant
2040B17 5/8 SB HT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good