Motion
2080B28
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 28 dents
N° D’ARTICLE MI02293526
N° MFR2080B28
Prix333.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 28 dents
N° D’ARTICLE MI02293526
N° MFR2080B28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    8.3630 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.4800 po
  • Diamètre du pas
    8.9880 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    16.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345714
  • Nombre de dents
    28
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2080B28 1-3/16 BORE HT