Motion
41NP LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
41NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 41 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02294119
N° MFR41NP OFFSET LINK
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
41NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 41 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02294119
N° MFR41NP OFFSET LINK
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.580 po
  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.251 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.380 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185280

Aperçu

Description du fabricant
41NP LIEN OFFSET