Motion
50LA2 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
50LA2 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire - 50 / 5/8 po pas, WA-2 pièce jointe
N° D’ARTICLE MI02294675
N° MFR50LA2 CONN LINK
Prix29.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50LA2 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire - 50 / 5/8 po pas, WA-2 pièce jointe
N° D’ARTICLE MI02294675
N° MFR50LA2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.907 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039627520

Aperçu

Description du fabricant
50 LAMBDA WA-2 LIAISON CONN TYPE SC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon