Motion
50AS  D1 1 Conn Link

TSUBAKI (UST)
50AS D1 1 Conn Link

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI02294705
N° MFR50AS D1 1 Conn Link
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50AS D1 1 Conn Link

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI02294705
N° MFR50AS D1 1 Conn Link

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    D-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039199997

Aperçu

Description du fabricant
50AS D-1 LIEN DE CONN DE TYPE SC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon