Motion
120H SUPER CONN LINK

TSUBAKI (UST)
120H SUPER CONN LINK

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02295827
N° MFR120H SUPER CONN LINK
Prix41.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120H SUPER CONN LINK

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02295827
N° MFR120H SUPER CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.264 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184801

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE GOUPILLE CYLINDRIQUE DE LIAISON DE CONNEXION SUPER 120H PF