Motion
YB235NL  2 3/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
YB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2 3/16 po, diamètre extérieur de 3.9370 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02296033
N° MFRYB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG
Prix989.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2 3/16 po, diamètre extérieur de 3.9370 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02296033
N° MFRYB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG
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
Prix989.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8125 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152840
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327152840

Aperçu

Description du fabricant
YB235NL BRG&COL YB235NL
  • Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Cylindrical O.D. extérieur , Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique