Motion
GE55-KTT-B
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 2.8125 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02296057
N° MFRGE55-KTT-B
Prix442.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 2.8125 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02296057
N° MFRGE55-KTT-B
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
Prix442.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    71.4 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    2.8125 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 N
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    GE..-KTT-B
  • CUP_NON
    4012802797060

Aperçu

Description du fabricant
GE55-XL-KTT-B