Motion
89310-TV
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 95 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02296096
N° MFR89310-TV
Prix1,333.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 95 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02296096
N° MFR89310-TV
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
Prix1,333.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    3950 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    893

Aperçu

Description du fabricant
89310-TV