Motion
16008/C3

SKF
16008/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296172
N° MFR16008/C3
Prix58.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16008/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296172
N° MFR16008/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16008 C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur globale de 9 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16008/C3
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2290 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576676673

Aperçu

Description du fabricant
16008 C3
  • Roulement à billes à rainure profonde