Motion
50BTL16H-1610 SPKT

DODGE
50BTL16H-1610 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 16 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02296269
N° MFR50BTL16H-1610 SPKT
Prix69.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
50BTL16H-1610 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 16 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02296269
N° MFR50BTL16H-1610 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Diamètre du moyeu
    2.78 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5170 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du pas
    3.2 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100534
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    782475048670

Aperçu

Description du fabricant
50BTL16H-1610 SPKT 100534