Motion
2310-M-C3
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02296292
N° MFR2310-M-C3
Prix1,156.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02296292
N° MFR2310-M-C3
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
Prix1,156.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2310-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le modèle 2310-M-C3 offre un alésage de 50 mm, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 40 mm pour des applications industrielles précises.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2310-M-C3
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19900 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801484817

Aperçu

Description du fabricant
2310-M-C3