Motion
6212-2Z-C4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI02296318
N° MFR6212-2Z-C4
Prix182.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI02296318
N° MFR6212-2Z-C4
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
Prix182.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6212-2Z-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6212-2Z-C4 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212-2Z-C4
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677048998

Aperçu

Description du fabricant
6212-2Z-C4