Motion
61956-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296333
N° MFR61956-M
Prix14,647.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296333
N° MFR61956-M
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
Prix14,647.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61956-M
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 280 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 380 mm et une largeur totale de 46 mm, conçu pour une utilisation radiale intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61956-M
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    236 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    310 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801541169

Aperçu

Description du fabricant
61956-M