Motion
22217-E1-K-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22217-E1-K-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02296335
N° MFR22217-E1-K-C4
Prix743.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22217-E1-K-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02296335
N° MFR22217-E1-K-C4
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
Prix743.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.06 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    5.700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677924032

Aperçu

Description du fabricant
22217-E1-XL-K-C4